Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glühlampe, 3W, BA15d, 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13364934
Hersteller:
     WS Walter Schrickel
Herst.-Nr.:
     R1648 BA15D 24V/3W
EAN/GTIN:
     4034451255166
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glühlampe BA15D
Glühlampe Sockel BA15D
Leuchtmittel BA15d
Sockel BA15d
Glühlampe, Typ=R1648 BA15D 24V/3W, Durchmesser=16 mm, Lebensdauer=2000 h, Leistungsaufnahme=3 W, Lichtstrom=9 lm, Länge=48 mm, Spannung=24 V, Strom=125 mA, Glühlampengrösse=T5, Glühlampensockel=BA15d
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
5 g
Tiefe:
43 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8539219890
Weitere Suchbegriffe: glühlampe ba15d 24v, glühlampe ba15d, Glühlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.