Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glühlampe, 5W, BA15d, 48V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13364936
Hersteller:
     WS Walter Schrickel
Herst.-Nr.:
     R1648 BA15D 48V/5W
EAN/GTIN:
     4034451255463
Suchbegriffe:
Glühlampe BA15D
Glühlampe Sockel BA15D
Leuchtmittel BA15d
Sockel BA15d
Glühlampe, Typ=R1648 BA15D 48V/5W, Durchmesser=16 mm, Lebensdauer=2000 h, Leistungsaufnahme=5 W, Lichtstrom=20 lm, Länge=48 mm, Spannung=48 V, Strom=100 mA, Glühlampengrösse=T5, Glühlampensockel=BA15d
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
17 mm
Nettogewicht:
6 g
Tiefe:
43 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
17 mm
MERCATEO_WA_NR:
8539219890
Weitere Suchbegriffe: glühlampe ba15d, Glühlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,89*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.