Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glühlampe, 7W, BA15d, 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13364938
Hersteller:
     WS Walter Schrickel
Herst.-Nr.:
     R1648 BA15D 260V/7W
EAN/GTIN:
     4034451255852
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glühlampe BA15D
Glühlampe Sockel BA15D
Leuchtmittel BA15d
Sockel BA15d
Glühlampe, Typ=R1648 BA15D 260V/7W, Durchmesser=16 mm, Lebensdauer=2000 h, Leistungsaufnahme=7 W, Lichtstrom=29 lm, Länge=48 mm, Spannung=230 V, Strom=25 mA, Glühlampengrösse=T5, Glühlampensockel=BA15d
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
17 mm
Nettogewicht:
7 g
Tiefe:
46 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
17 mm
MERCATEO_WA_NR:
8539219290
Weitere Suchbegriffe: glühlampe ba15d 230v, glühlampe ba15d, Glühlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.