Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzleuchte DC 30V 700mA Rot IP66 / IP67 Käfigklemme Quadro F12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13366030
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     21041805000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
Blitzleuchte, Typ=21041805000, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=18 V, Höhe gesamt=130 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=700 mA, Anschlussart=Käfigklemme, Gehäusefarbe=Hellgrau, Gehäusematerial=Polycarbonat (PC), Lampe inbegriffen=Ja, Lampentyp=Glühlampe, Lebensdauer=12 Millionen Blitze, Lichteffekt=Blitzend, Lichtfarbe=Rot, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Montageart=Oberflächenmontage, Multifunktional=Nein, Schutzart=IP66 IP67, Stromart=DC, Series=Quadro F12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
160 mm
Nettogewicht:
729 g
Tiefe:
190 mm
Bruttogewicht:
729 g
Breite:
168 mm
MERCATEO_WA_NR:
9405423100
Weitere Suchbegriffe: blitzleuchte pfannenberg, warnlampe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 245,58*
€ 313,34*
Frei Haus
ab € 293,51*
€ 348,67*
Frei Haus
ab € 295,59*
€ 352,06*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 328,37*
€ 394,63*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 339,64*
€ 399,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,34*
€ 372,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,56*
€ 361,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 283,99*
€ 337,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,10*
€ 322,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,36*
€ 312,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,58*
€ 292,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.