Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEOZED-Sicherungssockel, D01, 16 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13380970
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SG1301
EAN/GTIN:
     4001869319186
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Sicherungshalter
NEOZED-Sicherungssockel, Typ=5SG1301, Nennstrom=16 A, Grösse=D01
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
125 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
125 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 4,20*
€ 6,08*
3
€ 5,95*
ab € 4,29*
€ 6,20*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,31*
€ 6,38*
23 Tage
nicht lagernd
3
€ 7,90*
ab € 4,52*
€ 6,53*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 8,82*
€ 15,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5TT3170
ab € 63,04*
Zubehör
Siemens
5ST3703
ab € 11,14*
Zubehör
Siemens
5ST3714
ab € 42,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.