Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippschalter, 10 A, 250V, EIN-AUS rastend, IP40, Schwarz/Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13501467
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     C5403ATNAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter
Wippschalter, Typ=C5403ATNAA, Breite=14 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=-888, Höhe=31 mm, Kontaktspannung – AC=250 V, Kontaktspannung – DC=-888, Länge=30.2 mm, Pole=1, Spannungsversorgung Beleuchtung=230 V, Anschlussart=Flachsteckzunge, 6.3 x 0.8 mm, Art des Betätigers=Wippschalter, Beleuchtung=Ja, Beschriftung=Keine, Farbe des Schalters=Schwarz/Rot, Gehäusematerial=Polyamid, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=EIN-AUS rastend, Schutzart=IP40, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=28.2 x 11.5 mm, Konformität mit Normen=-999, Kontaktstrom=10 A, Serien=5500
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
14 mm
Nettogewicht:
6 g
Tiefe:
36 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,27*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.