Wippschalter, Typ=C5503ATNAF, Breite=14 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=-888, Höhe=30.2 mm, Kontaktspannung – AC=250 V, Kontaktspannung – DC=-888, Länge=-999, Pole=1, Anschlussart=Schnellanschlussklemme, 6.3 mm, Art des Betätigers=Wippschalter, Beleuchtung=Nein, Beschriftung=I-O (Weiss), Farbe des Schalters=Schwarz/Grün, Gehäusematerial=-999, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=EIN-AUS rastend, Schutzart=IP66, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=28.2 x 11.5 mm, Konformität mit Normen=UL Listed CSA, Kontaktstrom=10 A, Serien=5500 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | GB | Höhe: | 15 mm | Nettogewicht: | 8 g | Tiefe: | 38 mm | Bruttogewicht: | 8 g | Breite: | 30 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536508090 |
|