Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippschalter, 24V, 10 A, 2 Wechsler, EIN-EIN rastend, IP68, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13501880
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     KL46CAKJG226N0102
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter
Wippschalter, Typ=KL46CAKJG226N0102, Breite=24 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=-888, Höhe=61.9 mm, Kontaktspannung – AC=-888, Kontaktspannung – DC=24 V, Länge=46.5 mm, Pole=2, Spannungsversorgung Beleuchtung=24 V, Anschlussart=Flachsteckzunge, 6.3 x 0.8 mm, Art des Betätigers=Verriegelnd, Beleuchtung=Ja, Farbe des Schalters=Schwarz, Gehäusematerial=Polyamid 6.6, Kontaktkonfiguration=2 Wechsler, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=EIN-EIN rastend, Schutzart=IP68, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=36.8 x 21.1 mm, Konformität mit Normen=-999, Kontaktstrom=10 A, Serien=KL
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
33 g
Tiefe:
62 mm
Bruttogewicht:
33 g
Breite:
94 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501990
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 17,95*
€ 29,99*
Lager 115
Frei Haus
ab € 21,43*
€ 32,16*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.