Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippschalter, 24V, 10 A, 2 Wechsler, (EIN)-AUS-(EIN), IP68, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13501897
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     KR472AKKKA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter
Wippschalter, Typ=KR472AKKKA, Breite=24 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=-888, Höhe=35.5 mm, Kontaktspannung – AC=-888, Kontaktspannung – DC=24 V, Länge=46.5 mm, Pole=2, Anschlussart=Flachsteckzunge, 6.3 x 0.8 mm, Art des Betätigers=Wippschalter, Beleuchtung=Nein, Farbe des Schalters=Schwarz, Gehäusematerial=Polyamid 6.6, Kontaktkonfiguration=2 Wechsler, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=(EIN)-AUS-(EIN), Schutzart=IP68, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=36.8 x 21.1 mm, Konformität mit Normen=UL Listed VDE, Kontaktstrom=10 A, Serien=KR
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
35 g
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
35 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501190
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 15,33*
€ 23,92*
€ 8,95*
ab € 18,24*
€ 30,35*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.