Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippschalter EIN-EIN rastend 4 A 2 Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13522320
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     12146A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 2polig ein/ein
Kippschalter, Typ=12146A, Breite=18.2 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=12.5 mm, Höhe=41.9 mm, Kontaktspannung=30 VDC, Länge=14 mm, Pole=2, Anschlussart=Lötanschluss, Art des Betätigers=Hebel, Beleuchtung=Nein, Kontaktkonfiguration=2 Wechsler, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=EIN-EIN rastend, Gewindegrösse=15/32-32 UNS, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Kontaktstrom=4 A, Serien=12000
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
16 mm
Nettogewicht:
17 g
Tiefe:
47 mm
Bruttogewicht:
17 g
Breite:
16 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Weitere Suchbegriffe: geräteschalter, hebelschalter apem
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,29*
€ 26,42*
€ 6,90*
ab € 16,85*
€ 26,43*
€ 8,95*
ab € 20,40*
€ 32,97*
2 Tage
184
Frei Haus
ab € 26,35*
€ 37,57*
Lager 115
Frei Haus
ab € 25,54*
€ 39,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.