Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtdrucktaster 22.5 mm Tastend Taste IP65 61 Series Illuminated Pushbutton Switches


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13555216
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     61-1100.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
eao leuchtdrucktaster
Leuchtdrucktaster 22.5 mm, Typ=61-1100.0, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=22.3 mm, Höhe=-999, Länge=-999, Art des Betätigers=Taste, Beleuchtung=Ja, Geeignet für=61 Series Illuminated Pushbutton Switches, Gehäusematerial=Kunststoff, Schaltfunktion=Tastend, Schutzart=IP65, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
17 mm
Nettogewicht:
3,600 g
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
3,6 g
Breite:
17 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Weitere Suchbegriffe: leuchtdrucktaster, leuchtdrucktaster ip65, Leuchtdrucktaster 22.5 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 6,15*
€ 8,93*
€ 5,46*
ab € 6,47*
€ 9,12*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,36*
€ 9,18*
4 Tage
4
€ 6,95*
ab € 6,46*
€ 9,28*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 12,53*
€ 21,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CML Innovative Technologies
1512125UG3
ab € 2,42*
Zubehör
CML Innovative Technologies
1512135UG3
ab € 2,34*
Zubehör
CML Innovative Technologies
1512135UR3
ab € 1,41*
Zubehör
EAO
61-8420.22
ab € 10,75*
Zubehör
EAO
61-9933.0
ab € 7,58*
Zubehör
EAO
61-9933.10
ab € 3,03*
Zubehör
EAO
61-8410.22
ab € 8,95*
Zubehör
EAO
61-9930.0
ab € 3,21*
Zubehör
EAO
61-9931.0
ab € 3,22*
Zubehör
EAO
61-8470.22
ab € 10,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.