Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtdrucktaster 22.5 mm Rastend Taste IP65 61 Series Illuminated Pushbutton Switches


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13555232
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     61-1200.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
eao leuchtdrucktaster
Leuchtdrucktaster 22.5 mm, Typ=61-1200.0, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=22.3 mm, Höhe=-999, Länge=-999, Art des Betätigers=Taste, Beleuchtung=Ja, Geeignet für=61 Series Illuminated Pushbutton Switches, Gehäusematerial=Kunststoff, Schaltfunktion=Rastend, Schutzart=IP65, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
3,800 g
Tiefe:
27 mm
Bruttogewicht:
3,8 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501190
Weitere Suchbegriffe: leuchtdrucktaster, leuchtdrucktaster ip65, Leuchtdrucktaster 22.5 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 7,76*
€ 11,20*
€ 5,46*
ab € 8,10*
€ 11,36*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,95*
€ 11,42*
4 Tage
8
€ 6,95*
ab € 8,07*
€ 11,55*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 11,11*
€ 15,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CML Innovative Technologies
1512125UG3
ab € 2,42*
Zubehör
CML Innovative Technologies
1512135UG3
ab € 2,34*
Zubehör
CML Innovative Technologies
1512135UR3
ab € 1,41*
Zubehör
EAO
61-8420.22
ab € 10,75*
Zubehör
EAO
61-9933.0
ab € 7,58*
Zubehör
EAO
61-9933.10
ab € 3,03*
Zubehör
EAO
61-8410.22
ab € 8,95*
Zubehör
EAO
61-9930.0
ab € 3,21*
Zubehör
EAO
61-9931.0
ab € 3,22*
Zubehör
EAO
61-8470.22
ab € 10,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.