Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalterlinse Rund 19.7mm Blau, transparent Kunststoff 84 Series Switches


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13558193
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     84-7111.600
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalterlinse
Schalterlinse, Typ=84-7111.600, Durchmesser=19.7 mm, Höhe=-999, Länge=-999, Art der Oberfläche=-999, Art des Schalterzubehörs=Linse, Form=Rund, Geeignet für=84 Series Switches, Kappe/Linsenfarbe=Blau, transparent, Kappe/Linsenmaterial=Kunststoff
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
1,300 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
1,3 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 2,12*
€ 5,01*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 2,94*
€ 5,40*
3
€ 8,95*
ab € 3,41*
€ 6,03*
1 Tag
3
1
€ 14,99*
ab € 3,48*
€ 6,16*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EAO
10-2601.3172S
ab € 2,43*
Zubehör
EAO
84-8511.6620
ab € 9,38*
Zubehör
EAO
84-8511.5620
ab € 11,99*
Zubehör
EAO
84-1101.0
ab € 6,01*
Zubehör
EAO
84-1201.7
ab € 11,01*
Zubehör
EAO
92-960.0
ab € 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.