Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalterlinsenkappe Rechteckig Rot, lichtdurchlässig Kunststoff 51 Series Switches


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13558384
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     51-901.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmelder Linse
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Schalterlinsenkappe, Typ=51-901.2, Breite=15.3 mm, Höhe=-999, Länge=21.5 mm, Art der Oberfläche=-999, Art des Schalterzubehörs=Linse, Form=Rechteckig, Geeignet für=51 Series Switches, Kappe/Linsenfarbe=Rot, lichtdurchlässig, Kappe/Linsenmaterial=Kunststoff
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
1,605 g
Tiefe:
22 mm
Bruttogewicht:
1,605 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Wechselobjektiv, leuchtmelder linse lumitas, leuchtmelder linse, Schalterlinsenkappe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 1,60*
€ 3,37*
€ 8,95*
ab € 2,20*
€ 3,39*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.