Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrehsicherungsring 51 Series Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13558421
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     51-910
EAN/GTIN:
     5059040043817
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Drucktaster
Schlüsselschalter
Verdrehsicherungsring, Typ=51-910, Durchmesser=16 mm, Höhe=-999, Länge=-999, Geeignet für=51 Series Switch, Schalteinheit Art des Zubehörs=Verdrehsicherungsring
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,900 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
0,9 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
7326909890
Weitere Suchbegriffe: Knebelschalter, Wahlschalter, dreh - schlüsselschalter, Verdrehsicherungsring
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
1
€ 14,99*
ab € 1,25*
€ 2,63*
1
€ 6,90*
ab € 1,24*
€ 2,69*
5
€ 8,95*
ab € 1,60*
€ 3,08*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 2,17*
€ 3,95*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.