Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textplatte Rund Weiss Round Flat Lens


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13558897
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     704.609.9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
eao drucktaster
drucktaster
Textplatte, Typ=704.609.9, Höhe=-999, Länge=-999, Farbe Beschriftungsschild=Weiss, Form=Rund, Geeignet für=Round Flat Lens, Material Beschriftungsschild=Kunststoff
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,450 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
0,45 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Textplatte
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,64*
€ 1,01*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,586*
€ 1,082*
1 Tag
50
10
€ 14,99*
ab € 0,92*
€ 1,417*
5
€ 8,95*
ab € 0,96*
€ 1,51*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.