Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalterlinse Rechteckig Blau, lichtdurchlässig Kunststoff 31 Series Switches


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13560395
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     31-901.6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmelder Linse
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Schalterlinse, Typ=31-901.6, Breite=15.3 mm, Höhe=-999, Länge=21.5 mm, Art der Oberfläche=-999, Art des Schalterzubehörs=Linsenkappe, Form=Rechteckig, Geeignet für=31 Series Switches, Kappe/Linsenfarbe=Blau, lichtdurchlässig, Kappe/Linsenmaterial=Kunststoff
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
1,100 g
Tiefe:
24 mm
Bruttogewicht:
1,1 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Wechselobjektiv, kameraobjektiv, Schalterlinse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 2,11*
€ 3,20*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 2,12*
€ 3,41*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,49*
€ 3,68*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 2,53*
€ 5,67*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.