Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzhubtaster 50 mA 24 VDC Tastend 1 Schliesser 1.57N Durchsteckmontage FSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13566547
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1825910-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Kurzhubtaster, Typ=1825910-6, Betätigungskraft=1.57 N, Breite=5.99 mm, Höhe=3.61 mm, Länge=7.8 mm, Art des Betätigers=Runde Taste, Beleuchtung=Nein, Farbe des Schalters=Schwarz, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Durchsteckmontage, Schaltfunktion=Tastend, Kontaktspannung=24 VDC, Kontaktstrom=50 mA, Serien=FSM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CA
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
0,200 g
Tiefe:
9 mm
Bruttogewicht:
0,2 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501190
Weitere Suchbegriffe: Tastschalter, kurzhubtaster
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
750
€ 8,95*
ab € 0,061*
€ 0,0872*
10
€ 6,90*
ab € 0,0599*
€ 0,1424*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,0801*
€ 0,2177*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,502*
€ 2,629*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,629*
€ 3,12851
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,559*
€ 3,04521
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,272*
€ 2,70368
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,962*
€ 2,33478
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,872*
€ 2,22768
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,722*
€ 2,04918
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,612*
€ 1,91828
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,502*
€ 1,78738
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.