Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stössel Rund 8mm Weiss RACON 8/12 Key Switches


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13567047
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     5.46.167.107/0209
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster Stößel
Stössel, Typ=5.46.167.107/0209, Durchmesser=8 mm, Geeignete Schaftgrösse (Durchmesser)=-888, Höhe=7 mm, Länge=2.1 mm, Art der Oberfläche=-999, Art des Schalterzubehörs=Stössel, Form=Rund, Geeignet für=RACON 8/12 Key Switches, Kappe/Linsenfarbe=Weiss, Kappe/Linsenmaterial=-999, Geeignete Schaftgrösse (rechtwinklig)=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,015 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,015 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Stössel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,176*
1
€ 8,95*
ab € 0,132*
€ 0,219*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,3647*
€ 0,6251*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,6251*
€ 0,74387
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5247*
€ 0,62439
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5047*
€ 0,60059
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4547*
€ 0,54109
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4347*
€ 0,51729
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3647*
€ 0,43399
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,251* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.