Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalterkappe Rund 9.6mm Schwarz Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13568409
Hersteller:
     MEC
Herst.-Nr.:
     1D09
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Tastkappe
Schalterkappe, Typ=1D09, Durchmesser=9.6 mm, Geeignete Schaftgrösse (Durchmesser)=-999, Höhe=14.9 mm, Länge=-888, Art der Oberfläche=-999, Art des Schalterzubehörs=Kappe, Form=Rund, Geeignet für=-999, Kappe/Linsenfarbe=Schwarz, Kappe/Linsenmaterial=Kunststoff, Geeignete Schaftgrösse (rechtwinklig)=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DK
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
0,400 g
Tiefe:
11 mm
Bruttogewicht:
0,4 g
Breite:
11 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: tastkappe schwarz, tastkappe mec, microschalter, Schalterkappe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,40*
€ 0,69*
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,26*
€ 0,71*
1 Tag
161
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,74*
3
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,31*
€ 0,75*
Lager 115
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,4804*
€ 0,8512*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8512*
€ 1,01293
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,8051*
€ 0,95807
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7704*
€ 0,91678
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6804*
€ 0,80968
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6504*
€ 0,77398
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5804*
€ 0,69068
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5404*
€ 0,64308
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4804*
€ 0,57168
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.