Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kappe Rund 10mm Rot 8000 Series Momentary or Alternate Action Pushbutton Switches


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13576220
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     U486
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtkappe
Kappen für Schalter
Kappen für Taster
Drucktaster
Kappe, Typ=U486, Durchmesser=10 mm, Geeignete Schaftgrösse (Durchmesser)=-999, Höhe=7.5 mm, Länge=-888, Art der Oberfläche=-999, Art des Schalterzubehörs=Kappe, Form=Rund, Geeignet für=8000 Series Momentary or Alternate Action Pushbutton Switches, Kappe/Linsenfarbe=Rot, Kappe/Linsenmaterial=-999, Geeignete Schaftgrösse (rechtwinklig)=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
9 mm
Nettogewicht:
0,400 g
Tiefe:
7 mm
Bruttogewicht:
0,4 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: apem dichtkappe, dichtkappe, Kappe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,30*
€ 0,52*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,2574*
€ 0,5347*
5
€ 8,95*
ab € 0,28*
€ 0,78*
1 Tag
667
10
€ 14,99*
ab € 0,404*
€ 0,815*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,5347*
€ 0,63629
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4882*
€ 0,58096
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3674*
€ 0,43721
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3274*
€ 0,38961
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3074*
€ 0,36581
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2574*
€ 0,30631
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,6735* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Apem
U482
ab € 0,195*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.