Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ziermutter Chrom Cap U480


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13576246
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     U840
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ziermutter
apem ziermutter
ziermutter
Ziermutter, Typ=U840, Durchmesser=13.5 mm, Höhe=8 mm, Länge=-999, Art des Zubehörs Schalterkomponente=Abschlussmutter, Farbe Schalterkomponente=Chrom, Geeignet für=Cap U480
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
5,100 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
5,1 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
7326909890
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 0,99*
€ 1,83*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 1,93*
€ 3,90*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 2,92*
€ 4,94*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.