Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ziermutter Chrom Cap U630


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13576295
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     U825
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ziermutter
apem ziermutter
ziermutter
Ziermutter, Typ=U825, Durchmesser=18.5 mm, Höhe=8 mm, Länge=-999, Art des Zubehörs Schalterkomponente=Abschlussmutter, Farbe Schalterkomponente=Chrom, Geeignet für=Cap U630
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
9 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318290090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.