Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter XC, 6A, 1 Wechsler, 1.7N, Stössel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13582533
Hersteller:
     Saia Burgess
Herst.-Nr.:
     XCG9Z1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter
Mikroschalter, Typ=XCG9Z1, Betätigungskraft=1.7 N, Breite=6.4 mm, Höhe=9.5 mm, Kontaktspannung – AC=250 V, Kontaktspannung – DC=-999, Kontaktstrom – AC=6 A, Kontaktstrom – DC=-999, Länge=19.9 mm, Anschlussart=Lötanschluss, Art des Betätigers=Stössel, Art des Mikroschalters=Subminiatur, Gehäusematerial=Thermoplast, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Schaltfunktion=EIN-(EIN) ()=tastend, Schutzart=IP40, Konformität mit Normen=CSA UL Listed, Serien=XC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
19 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536500700
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,41*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.