Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter, 1058, 2A, 1 Wechsler, 9.4N, Stössel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13583002
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1058.0351
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
mikroschalter ip67
Mikroschalter, Typ=1058.0351, Betätigungskraft=9.4 N, Breite=10.3 mm, Höhe=16 mm, Kontaktspannung – AC=-999, Kontaktspannung – DC=24 V, Kontaktstrom – AC=2 A, Kontaktstrom – DC=-999, Länge=28 mm, Anschlussart=Litzen, 0,5 m, Art des Betätigers=Stössel, Art des Mikroschalters=Subminiatur, Gehäusematerial=-999, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Schaltfunktion=EIN-(EIN) ()=tastend, Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=ENEC, Serien=1058
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
7,200 g
Tiefe:
316 mm
Bruttogewicht:
7,2 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536500700
Weitere Suchbegriffe: microschalter, mikroschalter marquardt
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,48*
€ 7,01*
€ 6,90*
ab € 4,71*
€ 7,02*
€ 8,95*
ab € 4,40*
€ 7,92*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 5,48*
€ 8,92*
€ 6,90*
ab € 6,26*
€ 10,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Marquardt
191.081.031
ab € 0,60*
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.