Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter BZ, 15A, 1 Wechsler, 3.61N, Rollenstössel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13585501
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     BZ-2RQ18-A2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter
Mikroschalter, Typ=BZ-2RQ18-A2, Betätigungskraft=3.61 N, Breite=17.8 mm, Höhe=25.4 mm, Kontaktspannung – AC=125 V, Kontaktspannung – DC=-999, Kontaktstrom – AC=15 A, Kontaktstrom – DC=-999, Länge=50.8 mm, Anschlussart=Schraubklemme, Art des Betätigers=Rollenstössel, Art des Mikroschalters=Gross, Gehäusematerial=Allzweck-Phenol, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Schaltfunktion=EIN-(EIN) ()=tastend, Schutzart=IP64, Konformität mit Normen=CSA CE ENEC UL Listed, Serien=BZ
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
55 g
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
55 g
Breite:
142 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 35,25*
€ 48,51*
€ 8,95*
ab € 47,41*
€ 56,72*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.