Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Element, 33EAWL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13600401
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     33EAWL
EAN/GTIN:
     3245062229106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Leuchtmelder
leuchtmelder weiß 24vdc
beleuchtungseinsatz für schalter
LED-Element, Typ=33EAWL, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=-999, Montagetiefe=21.5 mm, Nennspannung AC=24 V, Nennspannung DC=24 V, Anschlussart=Schraubklemme, Farbe Beleuchtung=Weiss, Gehäusematerial=-999, Montageart=Frontmontage, Produktart=LED-Block, Schutzart=IP20
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
12 g
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
12 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: beleuchtungseinsatz für schalter 24v, LED Element
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 6,44*
€ 12,51*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 8,72*
€ 13,77*
6 Tage
7
€ 6,99*
ab € 11,45*
€ 16,19*
€ 8,95*
ab € 12,08*
€ 18,58*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Baco
L21AH50
ab € 6,12*
Zubehör
Baco
L21CK50
ab € 20,13*
Zubehör
Baco
333E
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.