Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltkontakt, 33E01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13605442
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     33E01
EAN/GTIN:
     3245062229014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltkontakt
Schaltkontakt, Typ=33E01, Schaltspannung – AC=-999, Schaltspannung – DC=-999, Anschlussart=Schraubklemme, Geeignet für=-999, Kontaktkonfiguration=1 Öffner
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
12,400 g
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
12,4 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 4,196*
€ 6,282*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 4,49*
€ 7,64*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,37*
€ 7,93*
6 Tage
4
4
€ 6,99*
ab € 6,41*
€ 9,32*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Baco
L21AA00
ab € 11,85*
Zubehör
Baco
L21AA02
ab € 4,80*
Zubehör
Baco
L21AC01
ab € 10,55*
Zubehör
Baco
L21AA01
ab € 4,77*
Zubehör
Baco
L22ED01B
ab € 15,95*
Zubehör
Baco
33E10
ab € 2,29*
Zubehör
Baco
333E
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.