Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppeltaster Tastend Drucktaster Grün/Rot IP66 / IP69K Twin Pushbutton Switches


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13605988
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     L61QA21
EAN/GTIN:
     3245062239808
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppeltaster
Serientaster
Zweifachtaster
Drucktaster
Doppeltaster, Typ=L61QA21, Breite=29.9 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=22 mm, Höhe=53.9 mm, Länge=12.3 mm, Art des Betätigers=Drucktaster, Beleuchtung=Nein, Farbe des Schalters=Grün/Rot, Geeignet für=Twin Pushbutton Switches, Gehäusematerial=Kunststoff, Schaltfunktion=Tastend, Schutzart=IP66 IP69K, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
33 mm
Nettogewicht:
15 g
Tiefe:
55 mm
Bruttogewicht:
15 g
Breite:
33 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 12,09*
€ 20,36*
€ 8,95*
ab € 14,64*
€ 21,54*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.