Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschiene, 3RV1915-1CB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13622916
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RV1915-1CB
EAN/GTIN:
     4011209504639
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
phasenschiene siemens
sammelschienen
Sammelschiene, Typ=3RV1915-1CB, Aufnahmeschaft=3-Phasen-Sammelschiene, Geeignet für=S00 & S0 Circuit Breaker
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
14 mm
Nettogewicht:
89 g
Tiefe:
175 mm
Bruttogewicht:
89 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Sammelschiene
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,69*
€ 9,30*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,18*
€ 10,10*
€ 5,00*
ab € 8,45*
€ 11,74*
5 Tage
150
€ 6,95*
ab € 8,51*
€ 11,99*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 16,21*
€ 21,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV19156AB
ab € 0,84*
Zubehör
Siemens
3RV19155DB
ab € 5,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.