Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einspeiseklemme, 3RV2925-5AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13623108
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RV2925-5AB
EAN/GTIN:
     4011209718890
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einspeiseklemme
einspeiseklemme siemens
einspeiseklemme
Einspeiseklemme, Typ=3RV2925-5AB, Aufnahmeschaft=Klemmenblock, Geeignet für=3-Phase Busbars
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
45 mm
Nettogewicht:
50 g
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
50 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 5,01*
€ 7,01*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,52*
€ 7,82*
€ 5,00*
ab € 6,44*
€ 8,96*
4 Tage
32
€ 6,95*
ab € 6,51*
€ 9,14*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 11,46*
€ 17,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.