Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Codierteil für Schlüsseltasten Key-Operated & Switch Actuators


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13631019
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     M22-XC-R
EAN/GTIN:
     4015082164065
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Codierteil für Schlüsseltasten
Codierteil für Schlüsseltasten, Typ=M22-XC-R, Alternative (Alias)=216406, Höhe=-999, Länge=-999, Art des Zubehörs Schalterkomponente=Kodier-Set, Geeignet für=Key-Operated & Switch Actuators
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,500 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
0,5 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501590
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,33*
€ 0,51*
2 Tage
144
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,41455*
€ 0,64455*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,432*
€ 0,672*
2 Tage
40
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,45*
€ 0,70*
Lager 115
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,48*
€ 1,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eaton
216881
ab € 25,27*
Sonstiges
Eaton
216889-1
ab € 52,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.