Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldurchführung, M25, 11 ... 17mm, EPDM-Kautschuk, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13644446
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     FEM 11-17
EAN/GTIN:
     6418074035462
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Kabelverschraubung
Leitungseinführung
Kabeldurchführung, M25, Typ=FEM 11-17, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser Plattenbohrung=25.5 mm, Höhe=21.6 mm, Kabeldurchmesser max.=17 mm, Kabeldurchmesser min.=11 mm, Leistenlänge=-999, Plattenstärke max.=4 mm, Plattenstärke min.=1 mm, Tüllenfarbe=Grau, Tüllenmaterial=EPDM-Kautschuk, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SE
Höhe:
23 mm
Nettogewicht:
9,200 g
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
9,2 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
4016999790
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m25, leitungseinführung, Kabeldurchführung, M25
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,90*
ab € 0,51*
€ 1,11*
2 Tage
35
1
€ 14,99*
ab € 0,746*
€ 1,688*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,79*
€ 1,77*
1
€ 8,95*
ab € 37,11*
€ 50,35*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.