Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel zu Industrierelais RMI, 10A, 300V, Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13707888
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     ZMI4NA
EAN/GTIN:
     8032797720177
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel
Sockel zu Industrierelais RMI, Typ=ZMI4NA, Breite=22.5 mm, Höhe=-999, Länge=75 mm, Pins=14, Spannung max.=300 V, Stromstärke, max.=10 A, Anschlussart=Schraubklemme, Geeignet für=RMI Series Relays, Montageart=DIN-Schienenmontage
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
23 mm
Nettogewicht:
53 g
Tiefe:
72 mm
Bruttogewicht:
53 g
Breite:
23 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Sockel zu Industrierelais RMI
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 12,54*
€ 16,11*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 13,10*
€ 21,52*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.