Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miro Relais Miro 1 Öffner + 1 Schliesser DC 24V 6A Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13720859
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     52000
EAN/GTIN:
     4048879027311
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausgangsrelais
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Miro Relais, Typ=52000, Breite=6.2 mm, Höhe=65 mm, Länge=90 mm, Schaltleistung=120 W, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=250 V, Schaltstrom=6 A, Spulenspannung – AC=-999, Spulenspannung – DC=24 V, Anschlussart=Schraubklemme, Art der Spule=DC, Kontaktkonfiguration=1 Öffner + 1 Schliesser, Kontaktmaterial=AgSnO₂, Montageart=DIN-Schienenmontage, Serie=Miro
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
34,340 g
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
34,34 g
Breite:
135 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 11,09*
€ 15,27*
€ 8,95*
ab € 10,82*
€ 15,39*
€ 4,00*
ab € 11,30*
€ 15,64*
€ 5,46*
ab € 13,04*
€ 17,92*
Lager 115
Frei Haus
ab € 24,96*
€ 32,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.