Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miro Relais Miro AC / DC 230V 230V 6A Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13720862
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     52041
EAN/GTIN:
     4048879027168
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eingangsrelais
Industrierelais
Relaismodul
murr elektronik industrierelais
Miro Relais, Typ=52041, Breite=6.2 mm, Höhe=65 mm, Länge=90 mm, Schaltspannung – AC=30 V, Schaltspannung – DC=36 V, Schaltstrom=6 A, Spulenspannung – AC=230 V, Spulenspannung – DC=230 V, Anschlussart=Schraubklemme, Art der Spule=AC / DC, Kontaktmaterial=AgSnO₂ + Au, Montageart=DIN-Schienenmontage, Serie=Miro
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
35 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
35 g
Breite:
140 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: industrierelais, Miro Relais
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,23*
€ 24,81*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 17,76*
€ 24,82*
€ 5,46*
ab € 19,93*
€ 27,48*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,20*
€ 27,80*
Lager 115
Frei Haus
ab € 22,47*
€ 34,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.