Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-Leistungsrelais V23057 1 Wechsler 5A DC 24V 1.2kOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13721098
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     7-1393215-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
LY-Relais
Print-Leistungsrelais, Typ=7-1393215-5, Alternative (Alias)=V23057-B0006-A101, Breite=10.4 mm, Höhe=25.1 mm, Länge=28 mm, Schaltleistung=1.25 kVA, Schaltspannung – AC=400 V, Schaltspannung – DC=-888, Schaltstrom=5 A, Spulenspannung – AC=-888, Spulenspannung – DC=24 V, Spulenwiderstand=1.2 kΩ, Anschlussart=Printstifte, Art der Spule=DC, Art des Relais=Mehrzweck, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Kontaktmaterial=AgNi +Au, Montageart=Durchsteckmontage, Konformität mit Normen=UL Listed VDE, Serie=V23057
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PT
Höhe:
11 mm
Nettogewicht:
14 g
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
14 g
Breite:
28 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: Leistungsrelais, Miniaturrelais, miniaturrelais, Print-Leistungsrelais
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 9,04*
€ 20,58*
Lager 115
Frei Haus
ab € 19,82*
€ 34,16*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.