Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckmodul mit LED rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13721146
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     6-1415036-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Modul
led modul
Steckmodul mit LED rot, Typ=6-1415036-1, Höhe=-999, Länge=-999, Aufnahmeschaft=LED-Modul, Geeignet für=RT78724 & RT78726 Power Relay
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
1,700 g
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
1,7 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Steckmodul mit LED rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.