Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckmodul mit Diode+LED grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13721148
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-1415036-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckmodul mit Diode+LED grün
Steckmodul mit Diode+LED grün, Typ=2-1415036-1, Höhe=-999, Länge=-999, Aufnahmeschaft=LED-Modul, Geeignet für=RT78724 & RT78726 Power Relay
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
11 mm
Nettogewicht:
1,080 g
Tiefe:
33 mm
Bruttogewicht:
1,08 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 1,99*
€ 4,43*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 2,63*
€ 6,60*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.