Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaissockel Grösse 2, 5A, Printstifte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13721326
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     9-1393809-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relaissockel
te connectivity relaissockel
relaissockel
Relaissockel Grösse 2, Typ=9-1393809-1, Alternative (Alias)=V23154-Z1002, Breite=9.1 mm, Höhe=42 mm, Länge=32.5 mm, Stromstärke, max.=5 A, Anschlussart=Printstifte, Geeignet für=Cradle Signal Relays, Montageart=Durchsteckmontage
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
13 mm
Nettogewicht:
6 g
Tiefe:
32 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
21 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: Relaissockel Grösse 2
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 9,99*
€ 16,03*
€ 4,00*
ab € 18,16*
€ 27,17*
2 Tage
46
Frei Haus
ab € 19,16*
€ 27,42*
8 Tage
46
€ 6,99*
ab € 39,26*
€ 52,28*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.