Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, RP1D, 1 Schliesser, 8A, 60V, Radiale Leitungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13741126
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RP1D060D8
EAN/GTIN:
     7032877764887
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Interface-Relais
Interfacerelais
Halbleiterrelais, Typ=RP1D060D8, Breite=25.4 mm, Frequenz, max.=-999, Frequenz, min.=-999, Höhe=10.5 mm, Lastspannung max.=60 V, Lastspannung min.=1 V, Laststrom max.=8 A, Laststrom min.=1 mA, Länge=43 mm, Steuerspannung max.=32 V, Steuerspannung min.=4.25 V, Anschlussart=Radiale Leitungen, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Leiterplatte, Schaltfunktion=DC-Schalter, Konformität mit Normen=UL Listed CE, Serie=RP1D
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MT
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
22 g
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
22 g
Breite:
33 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536419089
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 18,61*
€ 23,40*
1
€ 5,00*
ab € 20,26*
€ 28,51*
1
€ 3,90*
ab € 22,88*
€ 31,78*
1
€ 8,95*
ab € 42,80*
€ 50,72*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 35,18*
€ 52,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.