Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, RP1A, 1 Schliesser, 10A, 265V, Radiale Leitungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13741127
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RP1A23D10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais carlo gavazzi
halbleiterrelais
Halbleiterrelais, Typ=RP1A23D10, Breite=22 mm, Frequenz, max.=65 Hz, Frequenz, min.=45 Hz, Höhe=37 mm, Lastspannung max.=265 V, Lastspannung min.=12 V, Laststrom max.=10 A, Laststrom min.=10 mA, Länge=43 mm, Steuerspannung max.=32 V, Steuerspannung min.=3 V, Anschlussart=Radiale Leitungen, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Leiterplatte, Schaltfunktion=Nulldurchgangsschalten, Konformität mit Normen=UL Listed CE EN IEC, Serie=RP1A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MT
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
47 g
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
47 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
8
€ 6,99*
ab € 20,90*
€ 27,49*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 21,59*
€ 32,91*
1
€ 8,95*
ab € 25,69*
€ 36,60*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.