Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, CMX, 1 Schliesser, 10A, 60V, Radiale Leitungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13741201
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     CMX60D10
EAN/GTIN:
     5059040283626
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Halbleiterrelais, Typ=CMX60D10, Breite=7.6 mm, Frequenz, max.=-888, Frequenz, min.=-888, Höhe=25.4 mm, Lastspannung max.=60 V, Lastspannung min.=0 V, Laststrom max.=10 A, Laststrom min.=2 mA, Länge=43.1 mm, Steuerspannung max.=10 V, Steuerspannung min.=3 V, Anschlussart=Radiale Leitungen, Bauform=SIP, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Leiterplatte, Konformität mit Normen=CE UL Listed, Serie=CMX
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
10 g
Tiefe:
42 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
32 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, mosfet relais
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 35,97*
€ 49,36*
Lager 115
Frei Haus
ab € 32,79*
€ 53,27*
1 Tag
792
€ 14,99*
ab € 36,75*
€ 58,54*
€ 6,90*
ab € 44,81*
€ 59,75*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sensata Crydom
DRS1
ab € 30,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.