Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, RZ3A, 3 PST, 25A, 440V, Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13744049
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RZ3A40D25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Thyristor
Varistor
Halbleiterrelais, Typ=RZ3A40D25, Breite=73.5 mm, Frequenz, max.=65 Hz, Frequenz, min.=45 Hz, Höhe=41 mm, Lastspannung max.=440 V, Lastspannung min.=24 V, Laststrom max.=25 A, Länge=103 mm, Steuerspannung max.=32 V, Steuerspannung min.=4 V, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=3 PST, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=Nulldurchgangsschalten, Konformität mit Normen=UL Listed CE CSA, Serie=RZ3A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MT
Höhe:
45 mm
Nettogewicht:
368 g
Tiefe:
115 mm
Bruttogewicht:
368 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: carlo gavazzi thyristor, thyristor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 112,39*
€ 120,96*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 111,04*
€ 142,85*
Lager 115
Frei Haus
ab € 114,66*
€ 144,26*
€ 6,90*
ab € 140,63*
€ 185,98*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,26*
€ 171,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,29*
€ 170,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,50*
€ 160,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,88*
€ 155,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,66*
€ 136,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.