Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, RGC, 1 Schliesser, 30A, 600V, Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13744104
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RGC1A60D30KKE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Halbleiterschütz
halbleiterrelais
Halbleiterrelais, Typ=RGC1A60D30KKE, Breite=140.5 mm, Frequenz, max.=65 Hz, Frequenz, min.=45 Hz, Höhe=110 mm, Lastspannung max.=600 V, Lastspannung min.=42 V, Laststrom max.=30 A, Laststrom min.=250 mA, Länge=22.5 mm, Steuerspannung max.=32 V, Steuerspannung min.=4 V, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schaltfunktion=Nulldurchgangsschalten, Konformität mit Normen=UL Listed CSA CE EN GL IEC Lloyd VDE, Serie=RGC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
27 mm
Nettogewicht:
367 g
Tiefe:
185 mm
Bruttogewicht:
367 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 63,52*
€ 79,43*
€ 8,95*
ab € 62,24*
€ 79,65*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 65,64*
€ 80,73*
Lager 115
Frei Haus
ab € 61,84*
€ 84,10*
€ 6,90*
ab € 75,91*
€ 97,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,10*
€ 100,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,78*
€ 97,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,58*
€ 88,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,68*
€ 81,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,84*
€ 73,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.