Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, CN, 1 Schliesser, 2A, 280V, Radiale Leitungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13744513
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     CN240A24
EAN/GTIN:
     5059040282117
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Halbleiterrelais, Typ=CN240A24, Breite=5 mm, Frequenz, max.=63 Hz, Frequenz, min.=47 Hz, Höhe=15 mm, Lastspannung max.=280 V, Lastspannung min.=24 V, Laststrom max.=2 A, Laststrom min.=70 mA, Länge=28 mm, Steuerspannung max.=30 V, Steuerspannung min.=15 V, Anschlussart=Radiale Leitungen, Bauform=MiniSIP, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Leiterplatte, Schaltfunktion=Nulldurchgangsschalten, Konformität mit Normen=UL Listed CE, Serie=CN
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ME
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
4 g
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
21 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 16,53*
€ 19,54*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 14,81*
€ 22,69*
€ 6,90*
ab € 18,54*
€ 26,63*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.