Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais einphasig, CW, 1 Schliesser, 25A, 280V, Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13744514
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     CWA2425P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Halbleiterrelais einphasig, Typ=CWA2425P, Breite=24 mm, Frequenz, max.=440 Hz, Frequenz, min.=47 Hz, Höhe=57.3 mm, Lastspannung max.=280 V, Lastspannung min.=24 V, Laststrom max.=25 A, Laststrom min.=150 mA, Länge=44.5 mm, Steuerspannung max.=280 V, Steuerspannung min.=90 V, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=Nulldurchgangsschalten, Konformität mit Normen=UL Listed CE CSA TUV, Serie=CW
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
31 mm
Nettogewicht:
84 g
Tiefe:
58 mm
Bruttogewicht:
84 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: Halbleiterrelais einphasig
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 43,32*
€ 67,68*
Lager 115
Frei Haus
ab € 58,11*
€ 88,46*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,46*
€ 105,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,43*
€ 104,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,14*
€ 91,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,46*
€ 81,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,16*
€ 75,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.