Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, GN, 1 Schliesser, 10A, 60V, Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13744857
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     84137750
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Halbleiterrelais, Typ=84137750, Breite=22.6 mm, Frequenz, max.=60 Hz, Frequenz, min.=50 Hz, Höhe=58.8 mm, Lastspannung max.=60 V, Lastspannung min.=3 V, Laststrom max.=10 A, Laststrom min.=100 mA, Länge=44.5 mm, Steuerspannung max.=32 V, Steuerspannung min.=3.5 V, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Panelmontage, Konformität mit Normen=UL Listed CE, Serie=GN
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
82 g
Tiefe:
57 mm
Bruttogewicht:
82 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 46,72*
€ 75,94*
Lager 115
Frei Haus
ab € 59,41*
€ 79,18*
€ 6,90*
ab € 71,56*
€ 100,42*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,18*
€ 94,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,42*
€ 92,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,84*
€ 87,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,05*
€ 79,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,02*
€ 76,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,41*
€ 70,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.