Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckkappe, KS100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13744911
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     KS100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckkappe
Abdeckkappe, Typ=KS100, Breite=45 mm, Höhe=25.4 mm, Länge=68.8 mm, Geeignet für=Solid State Relays, Material=Polycarbonat (PC)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ME
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
12 g
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
12 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.