Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais dreiphasig, 53TP, 3 Schliesser, 25A, 530V, Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13744912
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     D53TP25D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
crydom halbleiterrelais
halbleiterrelais
Halbleiterrelais dreiphasig, Typ=D53TP25D, Breite=73.4 mm, Frequenz, max.=63 Hz, Frequenz, min.=47 Hz, Höhe=30 mm, Lastspannung max.=530 V, Lastspannung min.=48 V, Laststrom max.=25 A, Laststrom min.=50 mA, Länge=103.8 mm, Steuerspannung max.=32 V, Steuerspannung min.=4 V, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=3 Schliesser, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=Nulldurchgangsschalten, Konformität mit Normen=CE CSA UL Listed VDE, Serie=53TP
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
326 g
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
326 g
Breite:
78 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536419089
Weitere Suchbegriffe: Halbleiterrelais dreiphasig
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 117,75*
€ 146,32*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,50*
€ 192,87*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 162,40*
€ 195,54*
€ 6,90*
ab € 164,67*
€ 217,96*
Lager 115
Frei Haus
ab € 187,29*
€ 238,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,06*
€ 283,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,40*
€ 272,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,67*
€ 247,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,89*
€ 235,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,29*
€ 222,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
SK92 150SA
ab € 15,35*
Zubehör
Fischer Elektronik
LA 7 100 12 V
ab € 113,31*
Zubehör
Sensata Crydom
KS300
ab € 7,11*
Zubehör
Sensata Crydom
HSP-3
ab € 8,64*
Zubehör
Sensata Crydom
TRM6
ab € 9,16*
Zubehör
Sensata Crydom
HS103DR
ab € 88,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.